Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Pozidrive Form C 6,3 x 16 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Pozidrive Form C 6,3 x 16 A2 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Pozidrive Form C 6,3 x 16 A2 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Pozidrive Form C 6,3 x 16 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p870945
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7981-2-6,3X16Z
EAN/GTIN:
     4050128063971
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
Linsenblechschr. Pozi. Spitze DIN 7981 A2 Z 6,3X16
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
3
Gewindeausführung:
Feingewinde
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewindeart:
Blechgewinde
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
Blech;Voll
Spezial 1:
Spitze
y:
6
m:
3
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
12,5
d:
6,3
l:
16 mm
k:
4,55
Normart:
DIN
Form:
C
Kopfform:
Halbrundkopf
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Länge:
16 mm
Durchmesser:
6,3 mm
Norm:
7981
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0307*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3763*
€ 2,8278
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1088*
€ 0,12947
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1053*
€ 0,12531
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0673*
€ 0,08009
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0535*
€ 0,06367
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,052*
€ 0,06188
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0411*
€ 0,04891
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0307*
€ 0,03653
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.