Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Pozidrive Form C 4,2 x 32 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Pozidrive Form C 4,2 x 32 A2 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Pozidrive Form C 4,2 x 32 A2 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Pozidrive Form C 4,2 x 32 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p870905
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7981-2-4,2X32Z
EAN/GTIN:
     4050128062912
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
Linsenblechschr. Pozi. Spitze DIN 7981 A2 Z 4,2X32
Weitere Informationen:
Gewindeausführung:
Feingewinde
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewindeart:
Blechgewinde
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
2
Gewindeausprägung:
Blech;Voll
Spezial 1:
Spitze
m:
2
y:
3,7
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
8,2
d:
4,2
l:
32 mm
k:
3,05
Normart:
DIN
Form:
C
Kopfform:
Halbrundkopf
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Länge:
32 mm
Durchmesser:
4,2 mm
Norm:
7981
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0254*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0422*
€ 0,05022
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0412*
€ 0,04903
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0388*
€ 0,04617
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0363*
€ 0,0432
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.