Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Pozidrive Form C 5,5 x 45 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Pozidrive Form C 5,5 x 45 A2 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Pozidrive Form C 5,5 x 45 A2 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Pozidrive Form C 5,5 x 45 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p870886
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7981-2-5,5X45Z
EAN/GTIN:
     4050128063766
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
Linsenblechschr. Pozi. Spitze DIN 7981 A2 Z 5,5X45
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
3
Gewindeausführung:
Feingewinde
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewindeart:
Blechgewinde
Gewindeausprägung:
Blech;Voll
Spezial 1:
Spitze
y:
5
m:
3
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
10,8
d:
5,5
l:
45 mm
k:
3,95
Normart:
DIN
Form:
C
Kopfform:
Halbrundkopf
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Länge:
45 mm
Durchmesser:
5,5 mm
Norm:
7981
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,056*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0932*
€ 0,11091
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0859*
€ 0,10222
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0827*
€ 0,09841
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0769*
€ 0,09151
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0744*
€ 0,08854
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,056*
€ 0,06664
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.