Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Pozidrive Form C 2,9 x 19 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Pozidrive Form C 2,9 x 19 A2 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Pozidrive Form C 2,9 x 19 A2 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Pozidrive Form C 2,9 x 19 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p870846
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7981-2-2,9X19Z
EAN/GTIN:
     4050128061922
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
Linsenblechschr. Pozi. Spitze DIN 7981 A2 Z 2,9X19
Weitere Informationen:
Gewindeausführung:
Feingewinde
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewindeart:
Blechgewinde
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
1
Gewindeausprägung:
Blech;Voll
Spezial 1:
Spitze
m:
1
y:
2,6
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
5,6
d:
2,9
l:
19 mm
k:
2,2
Normart:
DIN
Form:
C
Kopfform:
Halbrundkopf
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Länge:
19 mm
Durchmesser:
2,9 mm
Norm:
7981
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00701*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02515*
€ 2,40993
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66928*
€ 1,98644
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03625*
€ 0,04314
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01851*
€ 0,02203
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0147*
€ 0,01749
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0099*
€ 0,01178
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00701*
€ 0,00834
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.