Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 2,5 x 12, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 2,5 x 12, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 2,5 x 12, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 2,5 x 12, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 2,5 x 12, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p870588
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     965-2-2,5X12Z
EAN/GTIN:
     4050128196907
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschrauben Kreuzschl. Pozi DIN 965 A2 Z M2,5X12
Weitere Informationen:
d1:
2,5
d:
2,5
l:
12
k:
1,5
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Kopfform:
Senkkopf
Gewicht per 100 in kg:
0,05
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antriebsgröße:
1
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Spitze:
ohne
Abmessung:
M 2,5 x 12 Z
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Länge:
12 mm
Vollgewinde:
Ja
Durchmesser:
2,5 mm
Werkstoffart:
Edelstahl
Norm:
965
dk:
4,7
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
s:
1
Zusatz:
AD2000-W2
d2:
12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0126*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0209*
€ 0,02487
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0201*
€ 0,02392
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0183*
€ 0,02178
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0126*
€ 0,01499
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.