Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 12, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 12, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 12, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 12, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 12, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p870575
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     965-2-1,6X12Z
EAN/GTIN:
     4050128196570
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschrauben Kreuzschl. Pozi DIN 965 A2 Z M1,6X12
Weitere Informationen:
Abmessung:
M 1,6 x 12 Z
Spitze:
ohne
Länge:
12 mm
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Durchmesser:
1,6 mm
Vollgewinde:
Ja
Norm:
965
Werkstoffart:
Edelstahl
Normart:
DIN
dk:
3
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Zusatz:
AD2000-W2
d2:
12
d1:
1,6
d:
1,6
l:
12
k:
0,96
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht per 100 in kg:
0,02
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0326*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0544*
€ 0,06474
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0512*
€ 0,06093
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0493*
€ 0,05867
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0458*
€ 0,0545
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0441*
€ 0,05248
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0326*
€ 0,03879
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.