Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7985 Linsenschrauben M 5 x 10, Kreuzschlitz Pozidrive, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7985 Linsenschrauben M 5 x 10, Kreuzschlitz Pozidrive, A4 blank
DIN 7985 Linsenschrauben M 5 x 10, Kreuzschlitz Pozidrive, A4 blank
DIN 7985 Linsenschrauben M 5 x 10, Kreuzschlitz Pozidrive, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p870199
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7985-4-5X10Z
EAN/GTIN:
     4050128080527
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Linsenschrauben mit Pozi DIN 7985 A4 Z M5X10
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,29
l:
10 mm
k:
3,8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
10
s:
2
d:
5
Kopfform:
Linsenkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
10 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
7985
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0369*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4608*
€ 2,92835
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1228*
€ 0,14613
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1194*
€ 0,14209
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0793*
€ 0,09437
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0633*
€ 0,07533
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0612*
€ 0,07283
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0489*
€ 0,05819
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0369*
€ 0,04391
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.