Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7046 Senkschrauben M 3 x 5, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7046 Senkschrauben M 3 x 5, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 3 x 5, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 3 x 5, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p868801
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO 7046-2 A 2 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 3 x 5 -H
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
b:
19
k:
1,65
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Länge:
5 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Durchmesser:
3 mm
Gewicht kg per 100:
0,034
Norm:
7046
Antriebsgröße:
1
Normart:
ISO
Vollgewinde:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
dk:
5,5
s:
1
N:
0,8
d:
3
l:
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00911*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,01502*
€ 0,01787
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01499*
€ 0,01784
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01355*
€ 0,01612
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01305*
€ 0,01553
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00911*
€ 0,01084
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.