Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7045 Linsenschrauben M 5 x 10, Kreuzschlitz Phillips, A 2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7045 Linsenschrauben M 5 x 10, Kreuzschlitz Phillips, A 2 blank
ISO 7045 Linsenschrauben M 5 x 10, Kreuzschlitz Phillips, A 2 blank
ISO 7045 Linsenschrauben M 5 x 10, Kreuzschlitz Phillips, A 2 blank
ISO 7045 Linsenschrauben M 5 x 10, Kreuzschlitz Phillips, A 2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p868730
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045
ISO 7045 A 2 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 5 x 10 -H
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Edelstahl
l:
10
k:
3,8
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Länge:
10
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Durchmesser:
5 mm
Gewicht kg per 100:
0,316
Norm:
7045
Kreuzschlitz Größe:
2
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Ja
dk:
9,5
s:
2
d:
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0294*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3586*
€ 2,80673
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1059*
€ 0,12602
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1025*
€ 0,12198
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0646*
€ 0,07687
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0513*
€ 0,06105
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0498*
€ 0,05926
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0393*
€ 0,04677
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.