Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter Edelstahl blank, kleiner Senkkopf, M 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindnietmutter Edelstahl blank, kleiner Senkkopf, M 10
Blindnietmutter Edelstahl blank, kleiner Senkkopf, M 10
Artikel-Nr.:
     5417F-p672113
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinkopf-Blindnietmutter
Senkkopf-Blindnietmutter
kleinkopf blindnietmutter
Blindnietmutter M10, Edelstahl, Kleiner Senkkopf, gerändelt; 1,0 - 3,5mm
Weitere Informationen:
Max. Klemmbereich:
3,5
Min. Klemmbereich:
1
Werkstoffart:
Edelstahl
Klemmbereich:
1-3,5
Hersteller:
Spanschraub
Kopfform:
kleiner Senkkopf
Gewinde:
M 10
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Blind-10-Senkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,347*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5561*
€ 0,66176
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5361*
€ 0,63796
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5161*
€ 0,61416
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,417*
€ 0,49623
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,407*
€ 0,48433
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.