| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p660286 Herst.-Nr.: 4317784775090 EAN/GTIN: 4317784775090 |
| |
|
| | |
| Blindniet - DIN 7337, Form A - Flachrundkopf - Mit Sollbruchdorn - Hohlniet: Alu-Legierung blank - Nietdorn: Stahl, verzinkt Weitere Informationen: | | Max. Klemmbereich: | 4,7 | Min. Klemmbereich: | 3,1 | Stift: | Stahl | Hülse: | Aluminium | Hersteller: | Fortis | Material Nietdorn: | Stahl | Material Hohlniet: | Aluminium-Legierung | Länge: | 10 | Durchmesser: | 4 | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | Norm: | DIN 7337, Form A | Ausführung: | Standard-Blindnieten | Luftdicht: | Nein | Nietschaftlänge: | 10 mm | Nietschaft-Ø: | 4 mm | SB-Verpackt: | Nein | Wasserdicht: | Nein | Kopfform: | Flachrundkopf |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniet, DIN 7337 Blindniete, DIN EN ISO 15983, ISO 15983, Standard-Blindniete, Standardblindniete, standard-blindniete flachrundkopf, blindniet din 7337, Flachrundkopf, Befestigungstechnik, Blindnietzange/-Zubehör, Blindniet |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,78* | € 4,10* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,20* | € 4,63* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,72* | € 4,84* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,72* | € 5,36* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,72* | € 7,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|