Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet Stand. a100Stk.Flachrdk. 4 x10mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindniet Stand. a100Stk.Flachrdk. 4 x10mm FORTIS
Blindniet Stand. a100Stk.Flachrdk. 4 x10mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-735780
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784775090
EAN/GTIN:
     4317784775090
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet
Blindniet Alu/Stahl, Standard, Flachrundkopf

• Flachrundkopf
• DIN 7337, Form A
• Mit Sollbruchdorn
• Hohlniet: Alu-Legierung blank
• Nietdorn: Stahl, verzinkt

Weitere Informationen:
Nietschaft-Ø:
4 mm
Nietschaftlänge:
10 mm
Nietbare Materialstärke min:
3,1 mm
Nietbare Materialstärke max:
4,7 mm
Inhalt:
100 Stück
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784775090
Ursprungsland:
VR China
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
294
1
€ 4,30*
ab € 2,75*
€ 4,06*
Lager 6C8MS
305
20
Frei Haus
ab € 3,28*
€ 4,41*
1 Tag
305
1
€ 6,90*
ab € 3,12*
€ 4,48*
7 Tage
305
1
€ 4,95*
ab € 3,20*
€ 4,57*
1 Tag
305
1
€ 7,90*
ab € 3,19*
€ 4,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 88,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.