Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSF Objekt-Einsteckschloss Serie 24 PZW FR 20/65-72-08 RS EST rd. Kl.4, Flüsterfalle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SSF Objekt-Einsteckschloss Serie 24 PZW FR 20/65-72-08 RS EST rd. Kl.4, Flüsterfalle
SSF Objekt-Einsteckschloss Serie 24 PZW FR 20/65-72-08 RS EST rd. Kl.4, Flüsterfalle
SSF Objekt-Einsteckschloss Serie 24 PZW FR 20/65-72-08 RS EST rd. Kl.4, Flüsterfalle
SSF Objekt-Einsteckschloss Serie 24 PZW FR 20/65-72-08 RS EST rd. Kl.4, Flüsterfalle
Artikel-Nr.:
     5417F-p655613
Hersteller:
     SSF
Herst.-Nr.:
     4012432402693
EAN/GTIN:
     4012432402693
Suchbegriffe:
Behörden-Einsteckschloss
Behördenschloss
Objekt-Einsteckschloss
Objektschloss
Objekt-Einsteckschloss Serie 24 mit Flüsterfalle

Nach DIN 18251-1, Klasse 4, für Innentüren als Objektschloss, 8-mm-Klemmnuss aus Stahl verzinkt, mit Stahl-Lagerschalen, Falle und Riegel aus Stahl, verzinkt, mit thermisch fest verbundenen Führungselementen aus Polyamid zur Geräuschdämpfung im Schloss und an der Falle, Schlosskasten allseitig geschlossen, verzinkt, Stulplänge 235 mm, flachrund, aus Edelstahl. Ausführung PZW: Entfernung 72 mm, vorgerichtet für Profilzylinder, mit Wechsel, Riegel 2-tourig. Ausführung WC: Entfernung 78 mm.

Weitere Informationen:
Stulpausführung:
rund
Lochung:
Profilzylinder gelocht
Hersteller:
SSF
Länge:
235
Norm:
DIN 18251-1
Richtung:
DIN rechts
Stulpbreite:
20 mm
Dornmaß:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: Objekttürschloss, Einsteck-Riegelschloss, Einsteckriegelschloss, einsteck-riegelschloss rechts, einsteck riegelschloss, objektschloss dornmaß 65 mm, 24, Serie, Flüsterfalle, Objektschlösser, Einsteckschlösser
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
€ 4,95*
ab € 11,13*
€ 17,23*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 12,88*
€ 18,88*
1 Tag
12
€ 7,90*
ab € 13,72*
€ 19,00*
2 Tage
317
€ 6,99*
ab € 14,02*
€ 19,38*
2 Tage
12
€ 6,90*
ab € 14,26*
€ 19,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.