Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoppe PT-Knopfrosette, RH12, ER, E58G/55, Knopf fest auf Rosette, oval, verd.verschr., F69


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hoppe PT-Knopfrosette, RH12, ER, E58G/55, Knopf fest auf Rosette, oval, verd.verschr., F69
Hoppe PT-Knopfrosette, RH12, ER, E58G/55, Knopf fest auf Rosette, oval, verd.verschr., F69
Hoppe PT-Knopfrosette, RH12, ER, E58G/55, Knopf fest auf Rosette, oval, verd.verschr., F69
Hoppe PT-Knopfrosette, RH12, ER, E58G/55, Knopf fest auf Rosette, oval, verd.verschr., F69
Artikel-Nr.:
     5417F-p654823
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     4012789419177
EAN/GTIN:
     4012789419177
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
Knopfrosette E58G/55

HOPPE-Edelstahl-Knopfrosette für Profiltüren, mit gekröpftem Knopf, Rosette mit Zinkdruckguss-Unterkonstruktion, verdeckte Verschraubung. Befestigungsmaterial separat bestellen. Ausführung fest/drehbar: gelagert im wartungsfreien Gleitlager, mit Rückholfeder, für HOPPE-Profilvollstift Ausführung fest: für HOPPE-FDW-Profilstift

Weitere Informationen:
Drückerbefestigung:
für Wechselstift mit Rolle
Material:
Edelstahl
Modellnummer:
E58G/55
Oberfläche:
matt
Basis:
Knopf
Abdeckung:
auf Rosette
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Montageart:
einseitige Montage
Befestigungstechnik:
ohne Stütznocken
Befestigungssystem:
für Stiftverbindung
Türart:
Profiltüren
Farbton:
edelstahl matt
Ergänzung:
Knopf fest auf Rosette
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Lagerung:
fest
Knopfform:
oval
Zulassung:
entsprechende Standard Zulassung
Knopfbreite:
73 mm
Befestigungsart:
verdeckt verschraubt
Knopfhöhe:
51 mm
Einsatzbereich:
Profiltür
Knopfdurchmesser:
50 mm
Stärke Abdeckung:
12 mm
Breite:
33 mm
Länge:
72 mm
Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, Profil-Tuerknopf, Türknopf, türknopf edelstahl fest, profil-tuerknopf fest, profil-tuerknopf hoppe, PT-Rosettengarnituren, Edelstahl-Beschläge, Knopfrosette, E58G/55, Hoppe
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 51,55*
€ 68,29*
3 Tage
12
€ 5,90*
ab € 53,58*
€ 68,96*
9 Tage
12
€ 6,99*
ab € 55,89*
€ 71,93*
3 Tage
12
€ 8,50*
ab € 56,31*
€ 72,40*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 57,66*
€ 73,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,29*
€ 81,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.