| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8506356 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4012789419177 |
| |
|
| | |
| HOPPE PT-Knopf, auf Rosette E58G/55, oval, edelstahl matt HOPPE-Edelstahl-Knopfrosette für Profiltüren: - Lagerung: gekröpfter Knopf fest
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)
Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Knopfrosette (fest/drehbar) | Ausführung: | Knopfrosette ohne Schlüsselrosette | Farbe: | F69 Edelstahl matt | Modell: | E58G/55 | Master Sortiment: | HOPPE | Produktgruppe: | Knopf + Knopfrosette | Produktlinie: | duraplus ® | Werkstoff: | Edelstahl | Werkstoff Unterteil: | Zamak |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 52,40* | € 69,77* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 54,45* | € 70,38* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 55,73* | € 71,93* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 56,15* | € 72,40* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,49* | € 73,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|