Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Kältefestpunktschelle FFRC 108


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer Kältefestpunktschelle FFRC 108
Fischer Kältefestpunktschelle FFRC 108
Fischer Kältefestpunktschelle FFRC 108
Fischer Kältefestpunktschelle FFRC 108
Fischer Kältefestpunktschelle FFRC 108
Fischer Kältefestpunktschelle FFRC 108
Artikel-Nr.:
     5417F-p5884765
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     567749
EAN/GTIN:
     4048962480634
Suchbegriffe:
Kälterohrschellen
Kälterohrträger
kälterohrschellen
Flexible Anwendung mit Festpunktsatteln und angestrebten Festpunkten.
Hohe Lastaufnahme durch stabile Konstruktion.
Alterungsbeständiges Material.
Weitere Informationen:
Max. empf. Last:
4 kN
Max. empf. axiale Last:
4 kN
Dämmstärke:
30 mm
Anzahl:
1
Spannbereich:
108 mm
Anschlussgewinde:
M16
Weitere Suchbegriffe: Fischer, Kältefestpunktschelle, FFRC, 108
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,96*
€ 293,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,27*
€ 291,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,12*
€ 283,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,97*
€ 270,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,01*
€ 241,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.