Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 Stellringe Form A, 36 x 56 x 16 leichte Reihe mit Gewindestift, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 705 Stellringe Form A, 36 x 56 x 16 leichte Reihe mit Gewindestift, A2 blank
DIN 705 Stellringe Form A, 36 x 56 x 16 leichte Reihe mit Gewindestift, A2 blank
DIN 705 Stellringe Form A, 36 x 56 x 16 leichte Reihe mit Gewindestift, A2 blank
DIN 705 Stellringe Form A, 36 x 56 x 16 leichte Reihe mit Gewindestift, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p5469794
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     705236
EAN/GTIN:
     4043377053701
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
Stellringe mit Gewindestift DIN 914 A2 M 8X12
Weitere Informationen:
Norm:
705
Normart:
DIN
Form:
A
Ausführung:
mit Gewindestiften
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Scheibenform:
Rund
Werkstoffart:
Edekstahl
Dicke/Stärke:
16 mm
Außendurchmesser:
56 mm
Innendurchmesser:
36 mm
Weitere Suchbegriffe: din 705a, din 705, din 705 stellringe b 16, DIN, 705, Stellringe, Form, A,, 36
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,8043*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,6343*
€ 6,70482
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,3043*
€ 6,31212
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,1343*
€ 6,10982
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,9143*
€ 5,84802
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,7243*
€ 5,62192
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,8043*
€ 4,52712
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.