Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 Stellringe Form A, 11 x 20 x 5 leichte Reihe mit Gewindestift, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 705 Stellringe Form A, 11 x 20 x 5 leichte Reihe mit Gewindestift, A2 blank
DIN 705 Stellringe Form A, 11 x 20 x 5 leichte Reihe mit Gewindestift, A2 blank
DIN 705 Stellringe Form A, 11 x 20 x 5 leichte Reihe mit Gewindestift, A2 blank
DIN 705 Stellringe Form A, 11 x 20 x 5 leichte Reihe mit Gewindestift, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p5469793
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     705211
EAN/GTIN:
     4043377053534
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
Stellringe mit Gewindestift DIN 914 A2 M 5X8
Weitere Informationen:
Norm:
705
Normart:
DIN
Form:
A
Ausführung:
mit Gewindestiften
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Scheibenform:
Rund
Werkstoffart:
Edekstahl
Dicke/Stärke:
5 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Innendurchmesser:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: din 705 stellringe form a 11x20x5, din 705, din 705a, DIN, 705, Stellringe, Form, A,, 11
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,443*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,723*
€ 0,86037
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,613*
€ 0,72947
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,603*
€ 0,71757
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,553*
€ 0,65807
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,543*
€ 0,64617
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,443*
€ 0,52717
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.