Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dieckmann Aluminium-Rahmen-Drückergarnitur, Kronos,8mm,92,PZ,F01 2005/R9/035, F01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dieckmann Aluminium-Rahmen-Drückergarnitur, Kronos,8mm,92,PZ,F01 2005/R9/035, F01
Dieckmann Aluminium-Rahmen-Drückergarnitur, Kronos,8mm,92,PZ,F01 2005/R9/035, F01
Dieckmann Aluminium-Rahmen-Drückergarnitur, Kronos,8mm,92,PZ,F01 2005/R9/035, F01
Dieckmann Aluminium-Rahmen-Drückergarnitur, Kronos,8mm,92,PZ,F01 2005/R9/035, F01
Artikel-Nr.:
     5417F-p5469573
Hersteller:
     Dieckmann
Herst.-Nr.:
     4006632221116
EAN/GTIN:
     4006632221116
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Profiltür-Drückergarnitur Kronos 2005/9035

• Aus Aluminium
• Oval
• Langschildabdeckung, Schildstärke 10 mm
• Profilzylinder gelocht, Lochung Entfernung 92 mm
• DIN-Richtung Links-Rechts
• Lagerung mit Rückholfeder, festdrehbar
• Mit Stütznocken
• Stiftverbindung, verdeckt verschraubt
• Anschlagrichtung Drücker rechts/links verwendbar, Drückerbefestigung Vierkantstift
• Türart Rahmentüren, Türwerkstoff Aluminium, Kunststoff

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Vierkant:
8
Breite:
36
Farbe:
silber
Länge:
245
Oberfläche:
eloxiert
Weitere Suchbegriffe: Profiltür-Drückergarnitur, Profiltür-Garnitur, Profiltür-Wechselgarnitur, profiltür drückergarnitur, Dieckmann, Aluminium-Rahmen-Drückergarnitur,, Kronos,8mm,92,PZ,F01, 2005/R9/035,, F01
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 36,58*
€ 50,18*
5 Tage
2
€ 6,99*
ab € 38,35*
€ 50,56*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.