Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Hochleistungsnägel DFNH 17


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Hochleistungsnägel DFNH 17
Fischer Hochleistungsnägel DFNH 17
Fischer Hochleistungsnägel DFNH 17
Artikel-Nr.:
     5417F-p5460446
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     553426
EAN/GTIN:
     4048962365955
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Die Hochleistungsnägel DFNH ermöglichen mithilfe des FGC 100 das Befestigen von Schienen oder Kabeln auf Stahl oder Hartbeton C 30/37.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Paketinhalt:
1008
Länge:
17 mm
Durchmesser:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Kartuschennagler, Kombinagler, Rundkopfnagler, Stauchkopf-Nagler, Stift-Nagler, Streifenmagazin-Nagler, coilnagler, Fischer, Hochleistungsnägel, DFNH, 17
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1008
€ 4,90*
ab € 0,10816*
€ 0,13316*
3 Tage
30481920
1008
€ 6,40*
ab € 0,10902*
€ 0,13502*
3 Tage
30481920
1008
€ 6,40*
ab € 0,11108*
€ 0,13708*
20 Tage
unbekannt
1008
€ 6,99*
ab € 0,1214*
€ 0,1504*
26 Tage
nicht lagernd
1008
€ 4,95*
ab € 0,128*
€ 0,158*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1008 Stück
€ 0,13316*
€ 0,15846
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,10816*
€ 0,12871
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.008 Stück
Mindestbestellmenge: 1008 Stück ( entspricht € 134,22528* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.