Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Bügelschloss 640/135HB230+TexKF black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Bügelschloss 640/135HB230+TexKF black
ABUS Bügelschloss 640/135HB230+TexKF black
ABUS Bügelschloss 640/135HB230+TexKF black
ABUS Bügelschloss 640/135HB230+TexKF black
ABUS Bügelschloss 640/135HB230+TexKF black
ABUS Bügelschloss 640/135HB230+TexKF black
Artikel-Nr.:
     5417F-p4865312
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     39703
EAN/GTIN:
     4003318397035
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
LEICHTGEWICHT MIT HOHEM DIEBSTAHLSCHUTZ Keine Chance für Langfinger: Das Bügelschloss GRANIT Plus 640 bietet besten Diebstahlschutz und ist dabei extrem leicht Beim Fahrradkauf achten Sie auf jedes Gramm und dann trägt das Fahrradschloss gewichtsmäßig ganz dick auf? Nicht mit Bügelschloss GRANIT Plus 640! Mit gerade mal 860g ist es Ihr leichter Begleiter, auch wenn Ihr Zweirad einmal an einem Ort mit eher hohem Diebstahlrisiko, wie beispielsweise dem Bahnhof, steht. Denn Dank intelligenter Technik wie dem Picking-resistenten Scheibenzylinder Plus mit automatischem Verdeck sorgen genau wie die Doppelte Verriegelung Double Locking für hohen Schutz vor Manipulationen. Aufgrund dieser Qualität ist das Bügelschloss GRANIT Plus 640 mit einer ganzen Reihe von Testsiegel, u.a. vom OSIMZ (Russland) sowie von Testinstituten aus Finnland, Schweden, Dänemark, Norwegen und Großbritannien, ausgezeichnet worden.
Weitere Informationen:
Schließart:
Schlüssel
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
ABUS
Höhe:
230
Breite:
83
Farbe:
schwarz
Stärke:
15
Gewicht:
1060
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, bügelschloss abus, hangschloss, ABUS, 640/135HB230+TexKF, black
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,29*
€ 168,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,80*
€ 161,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,09*
€ 157,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,35*
€ 153,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,32*
€ 132,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.