| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4865271 Herst.-Nr.: 27466 EAN/GTIN: 4003318274664 |
| | |
|
| | |
| FEST VERANKERT Unsere KeyGarages 728 und 729 sorgen dafür, dass Feuerwehren, Sicherheitsdienste und Co. im Notfall Zugriff auf Schlüssel des Gebäudes haben. Bei großen Mietobjekten, Unternehmen oder anderen Immobilien muss in der Regel sichergestellt sein, dass Feuerwehren, Überwachungsfirmen und andere Sicherheitsunternehmen Zugriff auf Schlüssel haben, damit sie in das Gebäude gelangen können. Die beiden KeyGarages 728 und 729 bieten hierfür eine gute Lösung, um Schlüssel für solche Fälle zugänglich zu machen. Sie werden in Nähe von Haus- und Eingangstüren fest in die Wand einbetoniert und bieten durch ihr kompaktes, rohrförmiges Maß zuverlässigen Schutz vor Aufbruchmaßnahmen. Die KeyGarages 728 und 729 sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Ein kleiner Ring am hinteren Teil des Zylindereinsatzes dient dazu, die deponierten Schlüssel sicher zu fixieren. Die zwei KeyGarages sind im Innen- und Außenbereich nutzbar. Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | ABUS | Breite: | 61 | Farbe: | silber | Länge: | 120 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ABUS, Schlüsseleinbautresor, 729 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 49,29* | € 65,13* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,58* | € 82,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|