| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4865247 Herst.-Nr.: 54404 EAN/GTIN: 4003318544040 |
| | |
|
| | |
| Nicht nur Türzylinder sollten gegen gewaltsames Herausziehen, Abbrechen oder Anbohren geschützt werden, sondern auch die Außenzylinder von Tür-Zusatzschlössern. Hierfür hat ABUS den Zylinderschutz PZS70 entwickelt, der von innen durch das Türblatt verschraubt wird und anschließend den Zylinder von außen wirksam abdeckt, sodass nur noch ein schlüsselbreiter Spalt zum Bedienen des Zylinders offen bleibt. Durch die bereits an der Schlossunterlage der ABUS Tür-Zusatzschlösser 7010-7035 vorhandenen Schraubenlöcher entsteht eine solide Verbindung zwischen Zusatzschloss und Schutzplatte. Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | ABUS | Breite: | 60 | Farbe: | weiß | Länge: | 80 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 51,58* | € 67,12* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,36* | € 84,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|