Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4865209 Herst.-Nr.: 56985 EAN/GTIN: 4003318569852 |
| |
|
| | |
| Der passive Glasbruchmelder ABUS GBM7300 wird zur Überwachung von Fenstern, Fenstertüren und Glasvitrinen eingesetzt. Er ist eine ideale Ergänzung der ABUS Alarmanlagen sowie ABUS Fenstersicherungen mit Alarmfunktion, z.B. FOS550A, FO400A und FG300A. Der Glasbruchmelder arbeitet mit einem Piezoelement, welches auf die beim Glasbruch entstehenden Frequenzen abgestimmt ist. Eine Spannungsversorgung des Glasbruchmelders ist nicht erforderlich, daher ist dieser Melder optimal in Kombination mit Funkkontaktsendern geeignet. Der Einsatz ist auf den meisten Glasarten möglich, lediglich bei Strukturglas ist die Überwachung aufgrund der unebenen Oberfläche nicht gegeben und bei Einfachverglasungen können Fehlalarme auftreten. Der maximale Überwachungsradius beträgt bis zu zwei Meter. Mit dem beigefügten Kleber wird der Melder einfach und schnell auf die Glasscheibe geklebt. Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | ABUS | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 15,75* | € 22,76* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,24* | € 23,02* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 17,00* | € 23,67* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,30* | € 23,92* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 16,91* | € 24,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|