Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1234045-BP Herst.-Nr.: FU7301W EAN/GTIN: 4003318569852 |
| |
|
| | |
| ABUS FU7301W Glasbruchmelder
Potentialfreier Glasbruchmelder (weiß) mit Kleber
Potentialfreier Glasbruchmelder zum Aufkleben auf die Scheibe Keine Betriebsspannung notwendig Ideal für Öffnungs- oder Mechatronikmelder (Anschlussklemme)
Fensterscheiben wirksam gegen Einbruch absichern Der Draht-Glasbruchmelder überwacht eine einzelne Fensterscheibe mit einem Radius von bis zu 2 m. Hierfür wird der Melder mithilfe des beiliegenden Klebers direkt an der zu sichernden Fensterscheibe befestigt. Funktion und wichtige Montagehinweise Der Melder erkennt die bei Glasbruch entstehenden Ultraschallfrequenzen und meldet diese der Alarmzentrale. Er wird im Abstand von 20 bis 50 mm zum Rahmen der Fensterscheibe montiert. Wichtig: Der Melder sollte so angebracht sein, dass sofort bemerkt wird, wenn kein Kontakt mehr zur Scheibe besteht. Das Kabel sollte außerdem beim Öffnen und Schließen des Fensters nicht gequetscht werden. Der Glasbruchmelder benötigt keine Spannungsversorgung.
Ausstattung: Potentialfreier Glasbruchmelder zum Aufkleben auf die Fensterscheibe (inkl. geeignetem Kleber) · Keine Betriebsspannung notwendig · Ideal für Mechatronikkomponenten mit Anschlussklemme oder den Einsatz mit Funk-Öffnungsmeldern · Kabellänge 2 m (2-adrig) · Erfassungsbereich: Radius 2 m.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Weiß · Kabellänge: 2.00 m · Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Tiefe: 9 mm · Schutzart: IP65 · Weitere technische Daten: Kabelart: 2-adrig · Erfassungsbereich Melder (m2): 4 m² · Max. Betriebstemperatur: 55 °C · Anschlüsse: NC Schaltkontakt max. · Gehäusematerial: ABS · Detektionsverfahren: Akustisch · Sensortyp: Piezo Sensor · Schaltstrom: 15 mA · Schaltspannung: 15 V/DC
Lieferumfang: Potentialfreier Glasbruchmelder inkl. 2 m Kabel · Kleber · Bedienungsanleitung.
Systemvoraussetzungen: Anschluss an Draht-Alarmanlage oder vorhandenen Funk-Öffnungsmelder.
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 2.00 m | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x T) 18 mm x 9 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Tiefe: | 9 mm | Produktabmessung, Breite: | 18 mm | Marke: | ABUS | Schutzart: | IP65 | Farbe: | weiß | Produkt-Art: | Glasbruchmelder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,79* | € 22,80* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,18* | € 22,84* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 17,00* | € 23,75* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,28* | € 24,00* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 17,64* | € 25,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|