| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4863887 Herst.-Nr.: 58926 EAN/GTIN: 4003318589263 |
| | |
|
| | |
| SICHER VON ALLEN SEITEN Mit Sperrbügel und Wendeschlüssel: Machen Sie Ihre Türen mit Glaseinsatz mit diesem Zusatzschloss sicherer. Ihre Türen sollten stets zuverlässig und sicher sein. Auch, wenn Glaseinsätze verbaut sind. Dieses Tür-Zusatzschloss bietet Ihnen und Ihrer Familie Sicherheit. Dieses Zusatzschloss lässt sich verwenden, wenn in Ihrer Tür Glaselemente verbaut sind. Es hat eine starke Wandverankerung durch Schwerlastdübel und hält einem Druck von einer Tonne stand. Der stabile Ovalriegel aus Vollstahl schützt Ihre Tür vor Einbruchsversuchen und der Sperrbügel ermöglicht es Ihnen zudem, die Tür einen Spalt breit zu öffnen, z. B. um Post anzunehmen. Von innen und außen wird das Schloss mit einem Wendeschlüssel ver- und entriegelt. Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Nein | Einsatzbereich: | Eingangstür | Hersteller: | ABUS | Breite: | 75 | Farbe: | braun | Länge: | 108 | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 218,98* | € 268,55* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 220,69* | € 268,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|