| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4863884 Herst.-Nr.: 58923 EAN/GTIN: 4003318589232 |
| | |
|
| | |
| BEI SCHMALEM PROFIL Ihre Eingangstüren mit schmalem Profil sichern Sie mit diesem Tür-Zusatzschloss. Sie möchten Ihre Eingangstüren sicher verriegeln, aber trotzdem immer wissen, wer vor ihnen steht? Dieses Zusatzschloss kann Ihre Sicherheitslösung sein. Besonders dann, wenn es sich um ein schmales Rahmenprofil handelt. Das Schloss hat eine starke Wandverankerung durch Schwerlastdübel und einen stabilen Ovalriegel, der zuverlässig vor Einbruchsversuchen schützt. Zudem ist ein mit ABUS Pfaffenhain Außenzylinder V356 verbaut. Der gehärtete Sperrbügel des Schlosses erlaubt die spaltbreite Öffnung Ihrer Tür. Besonders praktisch, um z. B. die Post entgegenzunehmen. Durch den Drehknauf auf der Innenseite ist außerdem ein schneller Fluchtweg gewährleistet. Von außen wir das Schloss mit einem Schlüssel verriegelt. Weitere Informationen: | | Einsatzbereich: | Eingangstür | Hersteller: | ABUS | Breite: | 75 | Farbe: | braun | Länge: | 108 | Material: | Stahl | Grundpreis: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 204,91* | € 250,88* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 207,01* | € 252,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|