| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4863844 Herst.-Nr.: 78402 EAN/GTIN: 4003318784026 |
| | |
|
| | |
| ALLES MITBEKOMMEN Das Tür-Zusatzschloss ermöglicht trotzdem den Kontakt nach draußen. Sie wollen sichere Türen und trotzdem die Möglichkeit, zu wissen, wer bei Ihnen klingelt? Dieses Tür-Zusatzschloss erfüllt diese Kriterien. Das Zusatzschloss hat eine starke Wandverankerung durch Schwerlastdübel. Der stabile Ovalriegel aus Vollstahl schützt Ihre Tür ebenfalls vor Einbruchsversuchen. Ein gehärteter Stahlbügel sorgt dafür, dass Sie Ihre Tür in verriegeltem Zustand einen Spalt breit öffnen können, z. B. um Post entgegenzunehmen. Für noch mehr Sicherheit lässt sich das Schloss außerdem mit der Ziehschutzplatte PZS70 kombinieren. Bedient wird es von außen mit einem Schlüssel, von innen mit einem Drehknopf. Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Nein | Einsatzbereich: | Eingangstür | Hersteller: | ABUS | Breite: | 75 | Farbe: | braun | Länge: | 135 | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 106,19* | € 134,39* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,81* | € 136,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|