| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4863642 Herst.-Nr.: 20726 EAN/GTIN: 4003318207266 |
| |
|
| | |
| DIE WOHNUNG GESICHERT Schützen Sie Ihre Wohnungstür mit diesem Schutzbeschlag aus hochwertigem Stahl. Es sind meist nur wenige Handgriffe, die Einbrecher tätigen müssen, um sich Zutritt zu Ihrer Wohnung zu verschaffen. Der Grund: Türzylinder, die weit herausstehen. Diese können herausgezogen werden. Mit diesem Schutzbeschlag in kompakter Bauweise machen Sie Ihre Wohnungstür sicherer. Der kompakte Beschlag zeichnet sich besonders durch seine hohe Widerstandskraft gegen Ziehversuche aus. Zudem erhöhen extra lange Stahlnocken und vergütete Spezialschrauben sowie der Aufbau aus verschiedenen Stahlschichten Ihre Sicherheit. Der Beschlag eignet sich für Wohnungstüren mit einer Türstärke von 37 bis 47 Millimetern. Er ist VdS- und DIN-zertifiziert. Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Ausführung: | Beidseitig Türgriff | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Grundpreis: | Nein | Einsatzbereich: | Eingangstür | Hersteller: | ABUS | Breite: | 54 | Farbe: | silber | Länge: | 170 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ABUS, KKZS700, F1, beidseitig, Drücker |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 72,59* | € 93,04* | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,85* | € 96,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|