| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4863640 Herst.-Nr.: 24919 EAN/GTIN: 4003318249198 |
| |
|
| | |
| UNIVERSELL UND SICHER Schützen Sie Ihre Wohnungstür mit diesem Schutzbeschlag gegen Einbrecher. Bei Wohnungstüren steht häufig der Türzylinder etwas über. Ein Schwachpunkt, den sich Einbrecher zunutze machen, um unerlaubt in Wohnungen einzudringen. Auch Ihre Wohnungstür kann dieser Methode zum Opfer fallen. Es sei denn, Sie sichern Sie mit einem zuverlässigen Schutzbeschlag. Dieser kompakte Beschlag ist für den universellen Einsatz an Wohnungstüren mit einer Türstärke von 37 bis 47 Millimetern geeignet, egal, ob sie rechts- oder linksschließend sind. Durch die Schichtbauweise aus mehreren Stahlplatten ist er besonders sicher. Eine Stahleinlage im Griff sorgt für hohen Abreißschutz. Vergütete Spezialschrauben und extra lange Stahlnocken sichern gegen gewaltsame Abreißversuche. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Grundpreis: | Nein | Einsatzbereich: | Eingangstür | Hersteller: | ABUS | Breite: | 54 | Farbe: | silber | Länge: | 170 | Material: | Metall | Ausführung: | Griffplatte/Türgriff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ABUS, KKT512, F2, CL/DFNLI |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 52,73* | € 68,55* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,53* | € 79,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|