| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4863635 Herst.-Nr.: 24918 EAN/GTIN: 4003318249181 |
| |
|
| | |
| ZUVERLÄSSIGER SCHUTZ Feuerschutztüren lassen sich mit diesem Schutzbeschlag effektiv sichern. Unprofessionell gesicherte Türen stellen ein Risiko dar. Häufige Schwachstelle: Herausstehende Türzylinder. Diese lassen sich von Kriminellen meist recht einfach abbrechen oder -bohren. Schützen Sie deshalb Ihre Feuerschutztüren mit einem zuverlässigen Schutzblech. Dieses Feuerschutzblech besteht aus mehreren Stahlplatten und besitzt extra lange Nocken sowie vergütete Spezialschrauben. Es lässt sich an Feuerschutztüren mit einer Türstärke von 37 bis 47 Millimetern anbringen und schützt gegen Abbrechen, Abbohren und Abziehen des Türzylinders. Der Beschlag ist VdS-anerkannt und DIN-zertifiziert. Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Ausführung: | Beidseitig Türgriff | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Grundpreis: | Nein | Einsatzbereich: | Feuerschutztür | Hersteller: | ABUS | Breite: | 54 | Farbe: | silber | Länge: | 170 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 85,82* | € 112,62* | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,28* | € 112,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|