| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4863630 Herst.-Nr.: 12249 EAN/GTIN: 4003318122491 |
| |
|
| | |
| ZUHAUSE SICHER FÜHLEN Hauseingangs- und Wohnungstüren werden mit diesem Schutzbeschlag sicherer. Unzureichend gesicherte Türen machen Ihr Zuhause zu einem leichten Ziel für Einbrecher. Häufige Sicherheitslücke: Türzylinder, die zu weit herausstehen und einfach abgeschraubt werden können. Sichern Sie Ihre Türen mit einem zuverlässigen Schutzbeschlag. Mit diesem Beschlag machen Sie Ihre Stumpf- und Falztüren sicherer. Er besteht aus mehreren Stahlschichten und hält einer Zuglast von 2,5 Tonnen stand. Er zeichnet sich besonders gegen das Abziehen des Zylinders aus. Extra lange Stahlnocken mit vergüteten Spezialschrauben M6 erhöhen zudem den Schlagschutz. Eine Stahleinlage im äußeren Griff verhindert zuverlässig Abreißen. Ein sicheres Gesamtpaket mit VdS- und DIN-Zertifikat für Hauseingangstüren (HLZS) mit einer Stärke von 52 bis 72 Millimetern und Wohnungseingangstüren (KLZS) mit einer Stärke von 37 bis 47 Millimetern. Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Ausführung: | Beidseitig Türgriff | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Grundpreis: | Nein | Einsatzbereich: | Eingangstür | Hersteller: | ABUS | Breite: | 15 | Farbe: | silber | Länge: | 62 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ABUS, HLZS814, MS, b., Dr. |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 145,24* | € 182,58* | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,44* | € 183,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|