| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4863587 Herst.-Nr.: 31838 EAN/GTIN: 4003318318382 |
| |
|
| | |
| SICHERHEIT FÜR DIE EIGENEN VIER WÄNDE Eine zuverlässige Haustür ist in puncto Sicherheit das A und O. Haustüren müssen sicher sein. So viel steht fest. Doch häufig sind sie es nicht - und Einbrecher haben leichtes Spiel. Der Grund: hervorstehende Schließzylinder, die gewaltsam entfernt werden können. Setzen Sie deshalb auf einen effektiven Schutzbeschlag. Dieser Schutzbeschlag eignet sich für Haustüren mit einer Türstärke von 52 bis 67 Millimetern. Stabile Nocken und die Montage mittels Innenverschraubung schützen effektiv gegen Abreißen. Metallunterschild und Leichtmetall-Deckschild sind hochwertig und robust. Der Beschlag ist universell einsetzbar, egal ob für links- oder rechtsschließende Türen. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Grundpreis: | Nein | Einsatzbereich: | Eingangstür | Hersteller: | ABUS | Farbe: | silber | Material: | Metall | Ausführung: | Wechselgarnitur |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ABUS, HLN414, F1, beidseitig, Drücker |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 43,04* | € 56,80* | | | | | | 14 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 44,00* | € 57,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|