| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4863540 Herst.-Nr.: 03963 EAN/GTIN: 4003318039638 |
| | |
|
| | |
| EINGEHÄNGT UND VERSCHLOSSEN Türschiene mit Schloss und Schiene für die Sicherheit von Haus- und Wohnungstüren. Fremde und ungebetene Gäste hindern Sie mit dieser Türkette konsequent am Betreten Ihrer eigenen vier Wände. Die gehärtete Spezialkette wird in eine robuste Schiene geschoben und kann zusätzlich mittels eines hochwertigen 4-Stift-Zylinders mit einem Schlüssel verschlossen werden. Eine Feder schützt zudem vor unbedarften Kinderhänden. Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Nein | Breite B: | 26 | Kettenlänge: | 155 | Hersteller: | ABUS | Länge (L2): | 84 | Farbe: | weiß | Breite: | 23 | Länge: | 111 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ABUS, Türkette, SK78, W, B/DFNLI |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 49,82* | € 66,07* | | | | | | 19 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 51,49* | € 67,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|