| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4863515 Herst.-Nr.: 62213 EAN/GTIN: 4003318622137 |
| |
|
| | |
| WINKELSCHLIESSBLECH Unser Winkelschließblech WSB250 ET ist empfehlenswert, wenn Sie einen elektrischen Türöffner an Ihrer Haus-Eingangstür installieren. Es besteht aus Stahl und ist für DIN-linke und DIN-rechte Türen geeignet. Als Farben stehen Gold und Silber zur Auswahl. Es ist in Kombination mit unseren elektrischen Türöffner ET 50/60/70/75/80/85 und MT90 einsetzbar. Ein Schließblech gehört zur Grundausstattung einer möglichst einbruchssicheren Tür und sorgt zum einen dafür, dass eine Tür geschlossen gehalten werden kann. Zum anderen schützt es Türrahmen aus Kunststoff oder Holz davor, beschädigt zu werden, wenn eine Tür ins Schloss fällt. Winkelschließbleche eignen sich bei Falztüren, denn bei diesen Türen ist das Türblatt stufenförmig (= gefälzt) gebaut. Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABUS | Breite: | 25 | Farbe: | gold | Länge: | 250 | Material: | Stahl | Ausführung: | Stahlschließblech | Oberfläche: | lackiert | Grundpreis: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schliessplatten, Schließbleche, Winkelschliessblech, abus schließblech, lappenschließblech, ABUS, Winkelschließblech, WSB250, L, G, EÖ |
| | |
| |