| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4863507 Herst.-Nr.: 62190 EAN/GTIN: 4003318621901 |
| |
|
| | |
| WINKELSCHLIESSBLECH Unser Winkelschließblech WSB170 eignet sich für Wohnungstüren und Zimmertüren. Ein Schließblech gehört zur Grundausstattung einer möglichst einbruchssicheren Tür und sorgt zum einen dafür, dass eine Tür geschlossen gehalten werden kann. Zum anderen schützt es Türrahmen aus Kunststoff oder Holz davor, beschädigt zu werden, wenn eine Tür ins Schloss fällt. Winkelschließbleche eignen sich bei Falztüren, denn bei diesen Türen ist das Türblatt stufenförmig (= gefälzt) gebaut. Das Schließblech WSB170 KU aus Stahl ist universell für DIN-linke und DIN-rechte Innentüren und Wohnungsabschlusstüren einsetzbar. Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | ABUS | Breite: | 20 | Farbe: | gold | Länge: | 170 | Material: | Stahl | Ausführung: | Stahlschließblech | Oberfläche: | lackiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schliessplatten, Schließbleche, Winkelschliessblech, abus schließblech, lappenschließblech, ABUS, Winkelschließblech, mit, Kunststoffabdeckung, WSB170, LR |
| | |
| |