| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4863506 Herst.-Nr.: 05541 EAN/GTIN: 4003318055416 |
| |
|
| | |
| FEST VERANKERT Winkelschließblech für eine höhere Sicherheit Ihrer Haus- und Wohnungstüren. Schließbleche machen es Einbrechern schwer, sich Zutritt zu Ihrem Zuhause verschaffen. Dieses Winkelschließblech wird fest im Mauerwerk verankert. Das Schließblech ist geeignet für alle Türen und wird an drei Verankerungspunkten fest im Mauerwerk verschraubt. Es eignet sich für linke und rechte Türen. Dübel und Befestigungsmaterial sind im Lieferumfang enthalten Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABUS | Breite: | 25 | Farbe: | silber | Länge: | 300 | Material: | Stahl | Ausführung: | Stahlschließblech | Oberfläche: | verzinkt | Grundpreis: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, Fenster Sicherheitsschliessblech, Sicherheits Schliessblech, Sicherheitsschliessblech, abus sicherheitsschliessblech, fenster sicherheitsschließblech, schließblech verzinkt, ABUS, Sicherheits-Winkelschließblech, für, Haustüren, SSB400, 25x25 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 36,10* | € 47,95* | | | | | | 19 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 39,67* | € 51,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|