| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4863503 Herst.-Nr.: 62204 EAN/GTIN: 4003318622045 |
| |
|
| | |
| LAPPENSCHLIESSBLECH Unser Lappenschließblech LSB170 eignet sich für Wohnungsabschlusstüren. Es kann bei DIN-linken und DIN-rechten Wohnungstüren eingesetzt werden und besteht aus Stahl. Ein Schließblech gehört zur Grundausstattung einer möglichst einbruchssicheren Tür und sorgt zum einen dafür, dass eine Tür geschlossen gehalten werden kann. Zum anderen schützt es Türrahmen aus Kunststoff oder Holz davor, beschädigt zu werden, wenn eine Tür ins Schloss fällt. Lappenschließbleche empfehlen wir für stumpfe bzw. ungefälzte Türen, bei denen der Türrahmen eine ebene Fläche mit dem Türblatt bildet. Sie haben eine seitliche Ausbuchtung an einer Stelle (der "Lappen";), der für ein reibungsloses Schließen der Tür sorgt.
Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABUS | Breite: | 24 | Farbe: | silber | Länge: | 170 | Material: | Stahl | Ausführung: | Stahlschließblech | Grundpreis: | Nein | Oberfläche: | lackiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schliessplatten, Schließbleche, Winkelschliessblech, abus schließblech, lappenschließblech, ABUS, Lappenschließblech, LSB170, R, S, 24 |
| | |
| |