Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Flachschließblech FSB250 LR Z EÖ ET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Flachschließblech FSB250 LR Z EÖ ET
ABUS Flachschließblech FSB250 LR Z EÖ ET
ABUS Flachschließblech FSB250 LR Z EÖ ET
ABUS Flachschließblech FSB250 LR Z EÖ ET
ABUS Flachschließblech FSB250 LR Z EÖ ET
Artikel-Nr.:
     5417F-p4863495
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     62192
EAN/GTIN:
     4003318621925
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Lappenschliessblech
Rollschließblech
FLACHES SCHLIESSBLECH
Ein Schließblech gehört in Verbindung mit dem passenden Einsteckschloss zur Basis-Sicherheit für Haus- und Wohnungseingangstüren.
Denn nicht nur Ihnen bietet die Tür tagtäglich Zugang zu Ihrem Heim, auch ungebetene Gäste schätzen diesen Zugang.
ABUS bietet Schließbleche für die unterschiedlichen Formen von Einsteckschlössern an.
Das Stahlschließblech ABUS SBT ist geeignet für Haus-Eingangstüren und speziell für die Verwendung mit ABUS Türöffnern ausgerichtet.
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABUS
Breite:
25
Farbe:
silber
Länge:
250
Material:
Stahl
Ausführung:
Stahlschließblech
Oberfläche:
verzinkt
Grundpreis:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schliessplatten, Schließbleche, Winkelschliessblech, abus schließblech, lappenschließblech, schließblech verzinkt, ABUS, Flachschließblech, FSB250, LR, Z,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.