| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4863455 Herst.-Nr.: 57554 EAN/GTIN: 4003318575549 |
| |
|
| | |
| ÖFFNEN PER KNOPFDRUCK Ein Knopfdruck, es summt - und schon lässt sich die Eingangstür öffnen. Der elektrische Türöffner ist die komfortable Lösung für Wohnhäuser oder den gewerblichen Einsatz. Haben Sie es weit zur Haustür? Dann können Sie auf diesen elektrischen Türöffner setzen. Er ist einfach montiert und lässt sich komfortabel per Knopfdruck bedienen. Der elektrische Türöffner ist universell für DIN-rechte und DIN-linke Türen verwendbar. Seine Falle kann einfach auf die Falle des jeweiligen Einsteckschlosses ausgerichtet werden. Dabei ist er trotz des kleinen Einbaumaßes von nur 16 Millimetern Breite sicher. Der Türöffner hat eine Aufbruchfestigkeit von 4.000 Newton, was über 400 Kilogramm entspricht. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Max. Spannung: | 16 | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | ABUS | Breite: | 16,5 | Länge: | 65,5 | Min. Spannung: | 9 | DIN-Richtung: | DIN Links / Rechts |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 49,20* | € 64,44* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,39* | € 80,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|