| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4863367 Herst.-Nr.: 22417 EAN/GTIN: 4003318224171 |
| |
|
| | |
| UNIVERSELLER EINSATZ Massiver Stahlriegel, robuste Mechanik: Das Aufschraubschloss ASS HF verriegelt mit hebender Falle. ABUS bietet Einsteckschlösser für vielseitige Einsatzmöglichkeiten an. Besonders geeignet in diesem Bereich sind Aufschraubschlösser. Diese werden nicht ins Innere eines Türblattes eingelassen, sondern auf einer Seite der Tür aufgeschraubt. Das ASS HF ist so ein Schloss. Es ist in der Ausführung für Türzylinder oder mit Buntbartschlüssel erhältlich. Das Schloss kann universell eingesetzt werden. Die Hebefalle, auch Schnapper genannt, hebt sich beim Betätigen des Griffs an, ermöglicht so größtmögliche Sicherheit. Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Nein | Dornmaß: | 60 | Hersteller: | ABUS | Breite: | 100 | Farbe: | silber | Länge: | 117,8 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 29,07* | € 39,16* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,81* | € 60,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|