Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Türzylinder C83N 30/30 Service ohne Schlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Türzylinder C83N 30/30 Service ohne Schlüssel
ABUS Türzylinder C83N 30/30 Service ohne Schlüssel
ABUS Türzylinder C83N 30/30 Service ohne Schlüssel
ABUS Türzylinder C83N 30/30 Service ohne Schlüssel
ABUS Türzylinder C83N 30/30 Service ohne Schlüssel
ABUS Türzylinder C83N 30/30 Service ohne Schlüssel
ABUS Türzylinder C83N 30/30 Service ohne Schlüssel
Artikel-Nr.:
     5417F-p4860664
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     27609
EAN/GTIN:
     4003318276095
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
doppelzylinder 30/30 abus
doppelzylinder
DER KLASSIKER
Millionenfach bewährte Schließtechnik für Ihre Haus- und Wohnungstüren.
Auch die beste Tür schützt Sie nicht ausreichend, wenn Sie auf minderwertige Türzylinder setzen.
Auf diesen können Sie sich verlassen.
Dieser 5-Stift-Zylinder zeichnet sich durch seine lange Lebensdauer aus.
Verwendet werden ausschließlich verschleißarme Werkstoffe.
Sein parazentrisches Schlüsselprofil erschwert raffinierte Öffnungsversuche.
Die speziellen Gehäusestifte erhöhen den Widerstand gegen Manipulationsversuche.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Art des Zylinders (mechanisch):
Doppelzylinder
Grundpreis:
Nein
Einsatzbereich:
Eingangs-/Abschlusstür
Hersteller:
ABUS
Breite:
17
Farbe:
silber
Länge:
30/30
Ausführung:
C83N
Weitere Suchbegriffe: doppelzylinder 30/30, ABUS, Türzylinder, C83N, 30/30, Service, ohne
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 9,88*
€ 12,66*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,36*
€ 13,20*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.