|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5417F-p4859535 Herst.-Nr.: 86583 EAN/GTIN: 4003318865831 |
| |
|
|  |  |
 | AUSSERGEWÖHNLICHES VARIANTENSORTIMENT A93: der klassische Türzylinder. Sie sind auf der Suche nach einem Türzylinder, der die klassischen Funktionen erfüllt? Dieser Zylinder bietet ein außergewöhnliches Variantensortiment. Der 5-Stift-Zylinder verfügt über Anbohrschutz sowie Not- und Gefahrenfunktion. In Verbindung mit einem entsprechenden Schutzbeschlag eignet er sich zudem für Türen, die mit der Widerstandsklasse RC2 ausgewiesen sind und somit einen hohen Einbruchschutz bieten. Weitere Informationen:  |  | Breite: | 17 | Farbe: | silber | Länge: | 35/55 | Ausführung: | A93NP | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Schlüssel Anzahl: | 3 | Art des Zylinders (mechanisch): | Doppelzylinder | Einsatzbereich: | Eingangs-/Abschlusstür | Hersteller: | ABUS |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ABUS, Türzylinder, A93NP, NG, 35/55, gl. |
|  |  |
| |