| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4859029 Herst.-Nr.: 54700 EAN/GTIN: 4003318547003 |
| |
|
| | |
| Der Sicherheitswert der Überfalle sollte immer genau auf das jeweilige Vorhangschloss abgestimmt sein, denn die beiden Sicherheitsprodukte Überfalle und Vorhangschloss bilden eine Symbiose, bei der das schwächste Glied extrem sicherheitsrelevant wird. ABUS bietet eine breite Palette an Sicherheits-Überfallen auf den unterschiedlichen Sicherheitsstufen an. Diese Überfallen erkennen Sie zum Beispiel an verdeckt liegenden Schrauben. Zusätzlich liegen gehärtete Stahlösen zur Aufnahme des Vorhangschlossbügels gekapselt innerhalb der Überfalle und gewähren so optimalen Schutz vor Aufbruchattacken. Zusammen mit dem geeignetem Vorhangschloss sorgt die Überfalle dann für die höchste Sicherheit beim Absichern von Tür und Tor. Diskus Integral ABUS 141 wurde speziell für die Sicherung von KFZ-Flügeltüren entwickelt, lässt sich jedoch auch an Containern und Scheunentoren einsetzen. In den stabilen Schließkasten aus Metall wird -von außen unangreifbar- ein ABUS-Diskusschloss eingesetzt und sorgt so für hohe Sicherheit. Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | ABUS | Breite: | 87,3 | Farbe: | schwarz | Länge: | 222 | Werkstoff: | Stahl, rostfrei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hangschloss, Hängeschloss, Vorhangschloss, Vorhängeschloss, haspe abus, haspe, ABUS, Überfalle-, und, Vorhangschloss-Kombination, 141/200, schwarz |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 68,51* | € 89,58* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,32* | € 91,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|