| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4858982 Herst.-Nr.: 01625 EAN/GTIN: 4003318016257 |
| |
|
| | |
| SOLIDE ÜBERFALLE Unsere Überfalle 200 ist eine solide und langlebige Standard-Überfalle in verschiedenen Größen. Wenn Sie so genannte einschlagende Türen (zum Beispiel Gartentore, Kellerverschlagtüren und Ähnliches) vor unbefugtem Zugriff schützen möchten, aber ein Vorhängeschloss nicht einfach eingehängt werden kann, empfehlen wir unsere Überfalle 200. Dank der gehärteten Stahlöse und der verdeckt liegenden Schrauben, die kaum Angriffsfläche bieten, ist ein Aufbrechen deutlich erschwert. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | ABUS | Breite: | 47 | Farbe: | silber | Länge: | 135 | Werkstoff: | Stahl, rostfrei |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,43* | € 9,35* | | | | | | 18 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 9,09* | € 12,09* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 10,17* | € 14,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|