Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Vorhangschloss TITALIUM 96TI/50 gl.-7566


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Vorhangschloss TITALIUM 96TI/50 gl.-7566
ABUS Vorhangschloss TITALIUM 96TI/50 gl.-7566
ABUS Vorhangschloss TITALIUM 96TI/50 gl.-7566
ABUS Vorhangschloss TITALIUM 96TI/50 gl.-7566
ABUS Vorhangschloss TITALIUM 96TI/50 gl.-7566
ABUS Vorhangschloss TITALIUM 96TI/50 gl.-7566
ABUS Vorhangschloss TITALIUM 96TI/50 gl.-7566
Artikel-Nr.:
     5417F-p4858921
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     70874
EAN/GTIN:
     4003318708749
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
LEICHT UND SICHER
Mit unserem Vorhangschloss 96 TITALIUM sichern Sie Gegenstände mit höheren Werten.
Ob Türen oder Tore, Schränke oder Spinde, Werkzeugkisten oder Kellerräume: Mit diesem Vorhangschloss sind Ihre Wertgegenstände sehr gut gegen Diebstahl geschützt.
Der Schlosskörper ist aus TITALIUM Spezialaluminium gefertigt, was das 96 besonders leichtgewichtig, aber dennoch robust macht.
Geöffnet wird das Vorhangschloss mit einem Wendeschlüssel.
Dieser ist ein Qualitäts- und Sicherheitsmerkmal und steht für hohen Bedienkomfort.
Denn egal, wie herum, der Wendeschlüssel passt immer.
Weitere Informationen:
Material Bügel:
Stahl
lichte Bügelweite:
25
Schlüssel Anzahl:
2
Gehäusebreite:
50
Bügeldurchmesser:
9,5
Grundpreis:
Nein
Material Gehäuse:
Aluminium
Hersteller:
ABUS
Gesamthöhe:
92
Farbe:
silber
Ausführung:
Vorhangschloss
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, bügelschloss abus, hangschloss, vorhängeschloß bügelstärke 10mm, ABUS, TITALIUM, 96TI/50, gl.-7566
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 22,02*
€ 28,58*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 21,38*
€ 29,18*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.