Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Vorhangschloss TITALIUM 64TI/40 gl.-6417


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Vorhangschloss TITALIUM 64TI/40 gl.-6417
ABUS Vorhangschloss TITALIUM 64TI/40 gl.-6417
ABUS Vorhangschloss TITALIUM 64TI/40 gl.-6417
ABUS Vorhangschloss TITALIUM 64TI/40 gl.-6417
ABUS Vorhangschloss TITALIUM 64TI/40 gl.-6417
ABUS Vorhangschloss TITALIUM 64TI/40 gl.-6417
ABUS Vorhangschloss TITALIUM 64TI/40 gl.-6417
Artikel-Nr.:
     5417F-p4858840
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     59561
EAN/GTIN:
     4003318595615
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
LEICHT, ABER SICHER
Mit unserem Vorhangschloss 64 TITALIUM sichern Sie Gegenstände bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko.
Ob Türen oder Tore, Schränke oder Spinde, Werkzeugkisten oder Kellerräume: Mit diesem Vorhangschloss sind Ihre Wertgegenstände sehr gut gegen Diebstahl geschützt.
Der Schlosskörper ist aus TITALIUM Spezialaluminium gefertigt, was ihn besonders leichtgewichtig, aber dennoch robust macht.
Das parazentrische Schlüsselprofil sorgt für einen erhöhten Schutz gegen Manipulationen, sodass Aufbruchsversuche beim Vorhangschloss 64 Titalium erschwert werden.
Sollten Sie weiter auseinanderliegende Verriegelungspunkte verbinden müssen, wählen Sie eine Variante mit hohem Bügel.
Damit verschließen Sie auch dickere Ketten oder massive Sperrriegel einfach und komfortabel.
Weitere Informationen:
Bügeldurchmesser:
6,5
Grundpreis:
Nein
Material Gehäuse:
Aluminium
Hersteller:
ABUS
Gesamthöhe:
62
Farbe:
silber
Ausführung:
Vorhangschloss
Material Bügel:
Stahl
lichte Bügelweite:
22
Schlüssel Anzahl:
2
Gehäusebreite:
40
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, bügelschloss abus, hangschloss, vorhangschloss bügelstärke 7 mm, ABUS, TITALIUM, 64TI/40, gl.-6417
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,24*
€ 8,96*
19 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 7,57*
€ 9,85*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.