| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4858802 Herst.-Nr.: 56950 EAN/GTIN: 4003318569500 |
| |
|
| | |
| LEICHT, ABER SICHER Mit unserem Vorhangschloss 64 TITALIUM sichern Sie Gegenstände bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko. Ob Türen oder Tore, Schränke oder Spinde, Werkzeugkisten oder Kellerräume: Mit diesem Vorhangschloss sind Ihre Wertgegenstände sehr gut gegen Diebstahl geschützt. Der Schlosskörper ist aus TITALIUM Spezialaluminium gefertigt, was ihn besonders leichtgewichtig, aber dennoch robust macht. Das parazentrische Schlüsselprofil sorgt für einen erhöhten Schutz gegen Manipulationen, sodass Aufbruchsversuche beim Vorhangschloss 64 Titalium erschwert werden. Sollten Sie weiter auseinanderliegende Verriegelungspunkte verbinden müssen, wählen Sie eine Variante mit hohem Bügel. Damit verschließen Sie auch dickere Ketten oder massive Sperrriegel einfach und komfortabel. Weitere Informationen: | | Bügeldurchmesser: | 5 | Grundpreis: | Nein | Material Gehäuse: | Aluminium | Hersteller: | ABUS | Gesamthöhe: | 49,5 | Farbe: | silber | Ausführung: | Vorhangschloss | Material Bügel: | Stahl | lichte Bügelweite: | 16 | Schlüssel Anzahl: | 2 | Gehäusebreite: | 30 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 4,39* | € 6,41* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,10* | € 6,59* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,46* | € 6,67* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,15* | € 7,63* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 6,37* | € 9,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|