Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Vorhangschloss TITALIUM 90RK/50 B/DFNLI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Vorhangschloss TITALIUM 90RK/50 B/DFNLI
ABUS Vorhangschloss TITALIUM 90RK/50 B/DFNLI
ABUS Vorhangschloss TITALIUM 90RK/50 B/DFNLI
ABUS Vorhangschloss TITALIUM 90RK/50 B/DFNLI
ABUS Vorhangschloss TITALIUM 90RK/50 B/DFNLI
ABUS Vorhangschloss TITALIUM 90RK/50 B/DFNLI
ABUS Vorhangschloss TITALIUM 90RK/50 B/DFNLI
Artikel-Nr.:
     5417F-p4858739
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     55903
EAN/GTIN:
     4003318559037
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
WETTERFEST UND LEICHT
Unser Vorhangschloss 90RK/50 Titalium verfügt über einen integrierten Bügelschutz.
Bei Wind und Wetter einsetzbar, leicht, aber robust und korrosionsgeschützt: Das ist unser Vorhangschloss 90RK/50 Titalium.
Wir empfehlen es, wenn Sie höhere Werte absichern möchten oder ein hohes Diebstahlrisiko besteht.
Auch in See- und Hafengebieten, beispielsweise um Fahrzeuge, Boote, Boxen und Co., die sich im ständigen Außeneinsatz befinden, abzusichern, ist das 90RK/50 Titalium eine gute Lösung.
Der massive Schlosskörper besteht aus TITALIUM Spezialaluminium und ist mit einem Präzisions-Stiftzylinder ausgestattet.
Der Bügel ist aus Edelstahl gefertigt und deshalb witterungsbeständig.
Weitere Informationen:
Bügeldurchmesser:
9,5
Grundpreis:
Nein
Material Gehäuse:
Aluminium
Hersteller:
ABUS
Gesamthöhe:
81,5
Farbe:
silber
Ausführung:
Vorhangschloss
Material Bügel:
Stahl
lichte Bügelweite:
19,5
Schlüssel Anzahl:
2
Gehäusebreite:
50
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, bügelschloss abus, hangschloss, ABUS, TITALIUM, 90RK/50, B/DFNLI
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 24,72*
€ 33,53*
15 Tage
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 25,70*
€ 34,18*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 26,39*
€ 35,43*
18 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 34,94*
€ 45,84*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.