Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Vorhangschloss TITALIUM 86TIIB/45HB80 ohne Zylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Vorhangschloss TITALIUM 86TIIB/45HB80 ohne Zylinder
ABUS Vorhangschloss TITALIUM 86TIIB/45HB80 ohne Zylinder
ABUS Vorhangschloss TITALIUM 86TIIB/45HB80 ohne Zylinder
ABUS Vorhangschloss TITALIUM 86TIIB/45HB80 ohne Zylinder
ABUS Vorhangschloss TITALIUM 86TIIB/45HB80 ohne Zylinder
ABUS Vorhangschloss TITALIUM 86TIIB/45HB80 ohne Zylinder
ABUS Vorhangschloss TITALIUM 86TIIB/45HB80 ohne Zylinder
Artikel-Nr.:
     5417F-p4858738
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     04392
EAN/GTIN:
     4003318043925
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
INTEGRATION IN SCHLIESSANLAGEN
Unser 86 Titalium lässt sich problemlos in bestehende Schließanlagen integrieren.
Ihre Schaltschränke, Türen, Tore, Spinde oder Schuppen sichern Sie mit diesem robusten Vorhangschloss konsequent gegen Aufbruchversuche.
Der massive Schlosskörper besteht aus TITALIUM Spezialaluminium, der gehärtete Stahlbügel ist mit NANO PROTECT-Beschichtung ausgestattet.
Das Schloss wird ohne Schließzylinder geliefert.
Handelsübliche Europrofil-Tür-Halbzylinder können mit einem herkömmlichen Innensechskantschlüssel in das Vorhangschloss eingebaut werden, um es in bereits bestehende Schließanlagen einzubinden.
Weitere Informationen:
Bügeldurchmesser:
8
Grundpreis:
Nein
Material Gehäuse:
Aluminium
Hersteller:
ABUS
Gesamthöhe:
145
Farbe:
silber
Ausführung:
Vorhangschloss
Material Bügel:
Stahl
lichte Bügelweite:
26,5
Gehäusebreite:
46,5
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, bügelschloss abus, hangschloss, vorhängeschloß bügelstärke 8, ABUS, TITALIUM, 86TIIB/45HB80, ohne, Zylinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 27,68*
€ 37,44*
18 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 30,13*
€ 40,25*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.